Eriks
FACOM

FACOM Crimpzange, Kapazität 0,4-6 mm²

  • ERIKS:23449860
  • Hersteller:985894
Image 1
ANPRESSZANGE FÜR ISOLIERTE KABELVERBINDER, FÜR WARTUNGSARBEITEN
STANDARDS: CEI60352-2
-Zweifaches Anpressen von isolierten Kabelverbindungen gemäß Norm, damit diese am Leiterkern und an der Isolierung haften.
-Jederzeit zugängliche Entriegelung.
-Umgekehrtes Anpressen: Positionieren des Kabelverbinders auf der unbeweglichen Backe für höhere Wirksamkeit bzw. Genauigkeit.
-Edelstahl-Druckstück mit 3 Profilen: - Rotes Profil:0,5 -> 1,5 mm² - Blaues Profil: 1,5 -> 2,5 mm² - Gelbes Profil: 4 -> 6 mm²
-Die Form unterstützt das Abstützen der Hand.
-Angenehmes Greifgefühl.
Zur Liste hinzufügen

65,96 €/ Stückexkl. MwSt

77,17 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
985894
Länge
230 mm
Gewicht
490 g