Eriks
FACOM

Kabelschuhzange mit Knickmechanismus für isolierte Kabelschuhe Typ Nr. 985894

ANPRESSZANGE FÜR ISOLIERTE KABELVERBINDER, FÜR WARTUNGSARBEITEN
STANDARDS: CEI60352-2
-Zweifaches Anpressen von isolierten Kabelverbindungen gemäß Norm, damit diese am Leiterkern und an der Isolierung haften.
-Jederzeit zugängliche Entriegelung.
-Umgekehrtes Anpressen: Positionieren des Kabelverbinders auf der unbeweglichen Backe für höhere Wirksamkeit bzw. Genauigkeit.
-Edelstahl-Druckstück mit 3 Profilen: - Rotes Profil:0,5 -> 1,5 mm² - Blaues Profil: 1,5 -> 2,5 mm² - Gelbes Profil: 4 -> 6 mm²
-Die Form unterstützt das Abstützen der Hand.
-Angenehmes Greifgefühl.
Image 1
  • 1
1 of Kabelschuhzange mit Knickmechanismus für isolierte Kabelschuhe Typ Nr. 985894
ProduktLänge [mm]Gewicht [g]VerfügbarPreisexkl. MwSt