Eriks
FACOM

FACOM Blechschere - 985.ST - Schere Typ "Aviation" 255mm - 1,2mm

  • ERIKS:23446082
  • Hersteller:985.ST
Image 1
985 - BLECHSCHEREN „LUFTFAHRT"
-STANDARDS: ASME B107.500
-Hebelübersetzung für die ermüdungsfreie Ausführung langwieriger Arbeiten.
-Übersetzung und Backenführung durch innenliegende Druckfeder.
-Schneiden leicht verzahnt, um ein Abrutschen des Bleches während des Schneidvorgangs zu verhindern.
-Aus Chrom-Molybdän geschmiedete Schneidbacken.
-Ergonomische Bi-Material-Griffe mit rutschfester Beschichtung.
-Genormter Farbencode je nach Schneidrichtung:
*Rot: Linksschneidend (Art.-Nr. 985.LE).
*Grün: -Rechtsschneidend (Art.-Nr. 985.RI).
*Gelb: Gerade schneidend (Art.-Nr. 985.ST).
-Verriegelung der Backen nach der Verwendung mit einem Verschluss.
-Schneidleistung: - Edelstahl 80 kg/mm²: 0,8 mm - Halbharter Stahl: 1,2 mm
Zur Liste hinzufügen

60,97 €/ Stückexkl. MwSt

71,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
985.ST
Typ
Blechscheren
Länge
255 mm