985 - BLECHSCHEREN „LUFTFAHRT"
-STANDARDS: ASME B107.500
-Hebelübersetzung für die ermüdungsfreie Ausführung langwieriger Arbeiten.
-Übersetzung und Backenführung durch innenliegende Druckfeder.
-Schneiden leicht verzahnt, um ein Abrutschen des Bleches während des Schneidvorgangs zu verhindern.
-Aus Chrom-Molybdän geschmiedete Schneidbacken.
-Ergonomische Bi-Material-Griffe mit rutschfester Beschichtung.
-Genormter Farbencode je nach Schneidrichtung:
*Rot: Linksschneidend (Art.-Nr. 985.LE).
*Grün: -Rechtsschneidend (Art.-Nr. 985.RI).
*Gelb: Gerade schneidend (Art.-Nr. 985.ST).
-Verriegelung der Backen nach der Verwendung mit einem Verschluss.
-Schneidleistung: - Edelstahl 80 kg/mm²: 0,8 mm - Halbharter Stahl: 1,2 mm