Eriks
FACOM

FACOM Abisolierzange mit Drahtschneider, Länge 184 mm, Abisolierbereich 0,5-6 mm², Komfortgriff

  • ERIKS:13392203
  • Hersteller:194A.17CPE
Image 1
ABISOLIERZANGE
-STANDARDS: NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500
-Für mehradrige oder einadrige Leiter 0,5 -> 6 mm².
-Gerändelte Einstellschraube mit Kontermutter.
-Metall-Druckfeder.
-Besonders beständige, Kohlenstoffstahl-Legierung.
-Ergonomische, chemikalienbeständige Bi-Material-Überzüge mit: - Rückholfeder - Haltering (der Haltering erhöht die Nennlänge um 10 mm)
-Ausführung: Verchromt, korrosionsbeständig
Zur Liste hinzufügen

37,45 €/ Stückexkl. MwSt

43,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
194A.17CPE
Länge
184 mm
Abisolierbereich Durchmesser
0.5 - 6mm2 mm