Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Abisolierzangen und Drahtschne...
Abisolierzangen und Drahtschneider Typ Nr. 194A.CPE
ABISOLIERZANGE
-STANDARDS: NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500
-Für mehradrige oder einadrige Leiter 0,5 -> 6 mm².
-Gerändelte Einstellschraube mit Kontermutter.
-Metall-Druckfeder.
-Besonders beständige, Kohlenstoffstahl-Legierung.
-Ergonomische, chemikalienbeständige Bi-Material-Überzüge mit: - Rückholfeder - Haltering (der Haltering erhöht die Nennlänge um 10 mm)
-Ausführung: Verchromt, korrosionsbeständig
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Länge [mm]
184
1
Abisolierbereich Durchmesser [mm]
0.5 - 6mm2
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Abisolierzangen und Drahtschneider Typ Nr. 194A.CPE
Produkt
Länge [mm]
Abisolierbereich Durchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Länge [mm]
Abisolierbereich Durchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Abisolierzange - 194A.CPE - Abisolierzangen und Drahtschneider Für mehradrige oder einadrige Leiter 0,5 -> 6 mm²
184
0.5 - 6mm2
37,45 €
/
stück
Anmelden