Eriks
FACOM

FACOM 66A.18X19 - Doppel-Gelenkschlüssel - 18X19

  • ERIKS:23447167
  • Hersteller:66A.18X19
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691
-Gelenkschlüssel: um 180° drehbarer Steckschlüssel für maximale Zugänglichkeit.
-Die Position des Steckschlüssels bleibt durch eine Rückhaltefeder erhalten.
-Kopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern.
-Metrische Abmessungen: 6 bis 23 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Zur Liste hinzufügen

46,88 €/ Stückexkl. MwSt

54,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
66A
Ausführung
Metrisch
Länge
286 mm