Eriks
FACOM

Gelenkschlüssel, metrische Maße Typ Nr. 66A

-STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691
-Gelenkschlüssel: um 180° drehbarer Steckschlüssel für maximale Zugänglichkeit.
-Die Position des Steckschlüssels bleibt durch eine Rückhaltefeder erhalten.
-Kopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern.
-Metrische Abmessungen: 6 bis 23 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Image 1
  • 8
8 of Gelenkschlüssel, metrische Maße Typ Nr. 66A
ProduktAusführungLänge [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt