Eriks
FACOM

FACOM 257.07A Auswechselbare Spitze für 257A

  • ERIKS:12433504
  • Hersteller:257.07A
Image 1
AUTOMATISCHER KÖRNER
-Den Schlag bewirkt das Auslösen einer Feder durch einfache Druckausübung auf den Kopf.
-Schlagkraft durch Schrauben am Rändelkopf verstellbar.
-Drucklast: 11 bis 22 kg.
-Ausführung: verchromter Schaft, gefettete Spitze.
-Länge: 163 mm.
-Durchmesser: - Schaft: 16 mm - Spitze: 7 mm •Auswechselbare Spitze: 257.07
-Ersatzkappe: 257.10A
Zur Liste hinzufügen

29,48 €/ Stückexkl. MwSt

34,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM