Eriks
EWELLIX

EWELLIX Lineargleitlager Geschlossen LPBR 40

  • ERIKS:23773139
  • Hersteller:2201235
Image 1
Die Lineargleitlager LPBR weisen die gleichen Abmessungen auf wie LBBR Linearkugellager. Diese Lager sind offen und werden ohne Dicht- oder Deckscheiben gefertigt. Als Zubehör werden separate Wellendichtringe angeboten. Die Lineargleitlager LPBR stehen für Wellendurchmesser von 12 bis 50 mm zur Verfügung Die Außendurchmesser-Toleranz der Linearkugellager ist so ausgelegt, dass nach dem Einpressen in eine nach J7 oder J6 tolerierte Bohrung keine weitere axiale Sicherung der Lager erforderlich ist. Sie werden aus PAS-LX (Copolymer Polyoxymethylen) mit spezifischem Polyethylen gefertigt und bieten gute, stick-slip freie Gleiteigenschaften. Unter normalen Betriebsbedingungen sind diese Lineargleitlager selbstschmierend und wartungsarm. Sie weisen eine hohe statische Tragfähigkeit auf und sind unempfindlich gegenüber Stoßbelastungen. Zur Verbesserung des Einlaufverhaltens wird empfohlen, die Gleitlager beim Einbau leicht zu befetten, auch wenn später Trockenlauf angestrebt wird. LPBR Lineargleitlager eignen sich insbesondere für Lagerungen, die starken Stoßbelastungen und/oder Vibrationen ausgesetzt sind oder die unbelastet mit hohen Beschleunigungen und Drehzahlen beaufschlagt werden. Unter diesen Betriebsbedingungen lässt sich mit Lineargleitlagern eine längere Lebensdauer erzielen als mit Linearkugellagern. Es muss jedoch mit einer höheren Reibung gerechnet werden.
Zur Liste hinzufügen

51,02 €/ Stückexkl. MwSt

59,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LPBR
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
52 mm
Länge
60 mm
Ausführung
Geschlossen
Ähnliche Produkte
Product Image

EWELLIX Wellenbock LSHS 40

  • ERIKS:23773326
  • Manufacturer:2201576

79,74 €/ Stückexkl. MwSt

93,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

EWELLIX Tandem-Wellenbock LEAS 40 B

  • ERIKS:24024529
  • Manufacturer:2201595

227,87 €/ Stückexkl. MwSt

266,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

EWELLIX Tandem-Wellenbock LEBS 40 A

  • ERIKS:24024532
  • Manufacturer:2201602

156,30 €/ Stückexkl. MwSt

182,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

EWELLIX Wellenbock LSNS 40

  • ERIKS:23773327
  • Manufacturer:2201577

147,73 €/ Stückexkl. MwSt

172,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026