Eriks
EWELLIX

EWELLIX Tandem-Wellenbock LEBS 40 A

  • ERIKS:24024532
  • Hersteller:2201602
Image 1
Bei Wellenträgern unterscheidet man zwischen Wellenböcken und Wellenunterstützungen. Während die Wellenböcke die Wellen nur an deren Enden eingespannt tragen, werden Wellenunterstützungen üblicherweise auf der gesamten Wellenlänge eingesetzt und bedingen daher die Verwendung offener Linearlagereinheiten. Die Tandem-Wellenböcke LEBS passen zu den Duo- und Quadro-Linearlagereinheiten mit eingebauten Linearkugellagern der ISO-Serie 1 und sind für Wellendurchmesser von 12 bis 50 mm lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

156,30 €/ Stückexkl. MwSt

182,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LEBS
Wellendurchmesser
40 mm
Höhe
70 mm
Breite
25 mm
Länge
184 mm
Höhe Achse
38 mm