Eriks
EWELLIX

EWELLIX Lineargleitlager Geschlossen LPBR 20

  • ERIKS:23773136
  • Hersteller:2201232
Image 1
Die Lineargleitlager LPBR weisen die gleichen Abmessungen auf wie LBBR Linearkugellager. Diese Lager sind offen und werden ohne Dicht- oder Deckscheiben gefertigt. Als Zubehör werden separate Wellendichtringe angeboten. Die Lineargleitlager LPBR stehen für Wellendurchmesser von 12 bis 50 mm zur Verfügung Die Außendurchmesser-Toleranz der Linearkugellager ist so ausgelegt, dass nach dem Einpressen in eine nach J7 oder J6 tolerierte Bohrung keine weitere axiale Sicherung der Lager erforderlich ist. Sie werden aus PAS-LX (Copolymer Polyoxymethylen) mit spezifischem Polyethylen gefertigt und bieten gute, stick-slip freie Gleiteigenschaften. Unter normalen Betriebsbedingungen sind diese Lineargleitlager selbstschmierend und wartungsarm. Sie weisen eine hohe statische Tragfähigkeit auf und sind unempfindlich gegenüber Stoßbelastungen. Zur Verbesserung des Einlaufverhaltens wird empfohlen, die Gleitlager beim Einbau leicht zu befetten, auch wenn später Trockenlauf angestrebt wird. LPBR Lineargleitlager eignen sich insbesondere für Lagerungen, die starken Stoßbelastungen und/oder Vibrationen ausgesetzt sind oder die unbelastet mit hohen Beschleunigungen und Drehzahlen beaufschlagt werden. Unter diesen Betriebsbedingungen lässt sich mit Lineargleitlagern eine längere Lebensdauer erzielen als mit Linearkugellagern. Es muss jedoch mit einer höheren Reibung gerechnet werden.
Zur Liste hinzufügen

24,76 €/ Stückexkl. MwSt

28,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LPBR
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
28 mm
Länge
30 mm
Ausführung
Geschlossen
Ähnliche Produkte
Product Image

EWELLIX Wellenbock LSNS 20

  • ERIKS:23773321
  • Manufacturer:2201571

90,81 €/ Stückexkl. MwSt

106,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

EWELLIX Tandem-Wellenbock LEAS 20 A

  • ERIKS:23773333
  • Manufacturer:2201583

138,81 €/ Stückexkl. MwSt

162,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

EWELLIX Tandem-Wellenbock LEBS 20 A

  • ERIKS:23773343
  • Manufacturer:2201599

104,37 €/ Stückexkl. MwSt

122,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

EWELLIX Wellenbock LSCS 20

  • ERIKS:23773311
  • Manufacturer:2201559

46,81 €/ Stückexkl. MwSt

54,77 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026