Eriks
EWELLIX

EWELLIX Tandem-Wellenbock LEBS 20 A

  • ERIKS:23773343
  • Hersteller:2201599
Image 1
Bei Wellenträgern unterscheidet man zwischen Wellenböcken und Wellenunterstützungen. Während die Wellenböcke die Wellen nur an deren Enden eingespannt tragen, werden Wellenunterstützungen üblicherweise auf der gesamten Wellenlänge eingesetzt und bedingen daher die Verwendung offener Linearlagereinheiten. Die Tandem-Wellenböcke LEBS passen zu den Duo- und Quadro-Linearlagereinheiten mit eingebauten Linearkugellagern der ISO-Serie 1 und sind für Wellendurchmesser von 12 bis 50 mm lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

104,37 €/ Stückexkl. MwSt

122,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LEBS
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
40 mm
Breite
18 mm
Länge
115 mm
Höhe Achse
22 mm