Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kugelbuchse Geschlossen LBCR 20 D

  • ERIKS:13189886
  • Hersteller:2298200
Image 1
Linearkugellager sind Lager mit Kugelrückführung die lineare Bewegungen mit geringer Reibung und die Möglichkeit eines unbegrenzten Hubes ermöglichen.
Produkteigenschaften
  • LBBR: Lagertyp geschlossen, nicht winkeleinstellbar, nicht korrosionsbeständig, ausser Typ 25-2LS/HV6
  • LBCD: Lagertyp geschlossen, winkeleinstellbar, nicht korrosionsbeständig
  • LBCR: Lagertyp geschlossen, nicht winkeleinstellbar, nicht korrosionsbeständig
  • LBCT: Lagertyp offen, nicht winkeleinstellbar, nicht korrosionsbeständig
Zur Liste hinzufügen

71,38 €/ Stückexkl. MwSt

83,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LBCR
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
32 mm
Länge
45 mm
Ausführung
Geschlossen
Ähnliche Produkte
Product Image

EWELLIX Tandem-Wellenbock LEBS 20 A

  • ERIKS:23773343
  • Manufacturer:2201599

104,37 €/ Stückexkl. MwSt

122,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

EWELLIX Wellenbock LSNS 20

  • ERIKS:23773321
  • Manufacturer:2201571

90,81 €/ Stückexkl. MwSt

106,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

EWELLIX Wellenbock LSCS 20

  • ERIKS:23773311
  • Manufacturer:2201559

46,81 €/ Stückexkl. MwSt

54,77 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

EWELLIX Wellenbock LSHS 20

  • ERIKS:23773320
  • Manufacturer:2201570

72,69 €/ Stückexkl. MwSt

85,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026