Eriks
EUROFLUID

EUROFLUID Stahlplatten ES710LLY für NG16

  • ERIKS:12564182
  • Hersteller:ES710LLY
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • Grundplatte 1-fach NG16.
  • A-B-P-T: seitlich 1" BSP, X-Y: seitlich 1/4" BSP.
  • Vorgesehen für Druckbegrenzungsventil (VSP-150), muss separat bestellt werden.
  • Ohne Druckbegrenzungsventil (Y) oder vorgesehen für Druckbegrenzungsventil (Z).
  • Werkstoff: Gusseisen.
Zur Liste hinzufügen

139,91 €/ Stückexkl. MwSt

163,69 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EUROFLUID
Grösse
NG16/Cetop 7
Anzahl Ventile
1
Material
Grauguss
Position P und T
Seite
Position A und B
Seite
Vorbereitet für Druckventil
Nein
Vorbereitet für 2/2 Ventil?
Nein
Max. Betriebsdruck
220 bar
Anschlüsse
1'' BSP