Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
NG16 Gusseisen einfache Grundp...
NG16 Gusseisen einfache Grundplatte ES710..LL
Grundplatte 1-fach NG16.
A-B-P-T: seitlich 1" BSP, X-Y: seitlich 1/4" BSP.
Vorgesehen für Druckbegrenzungsventil (VSP-150), muss separat bestellt werden.
Ohne Druckbegrenzungsventil (Y) oder vorgesehen für Druckbegrenzungsventil (Z).
Werkstoff: Gusseisen.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anzahl Ventile
1
2
Vorbereitet für Druckventil
Ja
1
Nein
1
Vorbereitet für 2/2 Ventil?
Nein
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
NG16 Gusseisen einfache Grundplatte ES710..LL
Produkt
Anzahl Ventile
Vorbereitet für Druckventil
Vorbereitet für 2/2 Ventil?
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anzahl Ventile
Vorbereitet für Druckventil
Vorbereitet für 2/2 Ventil?
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Stahlplatten ES710LLZ für NG16+V
1
Ja
Nein
170,10 €
/
stück
Stahlplatten ES710LLY für NG16
1
Nein
Nein
139,91 €
/
stück
Anmelden