Eriks
ERIKS

ERIKS Vollgummi Klemmprofile für Fenster EPDM 70 zwart 3826 L=20

  • ERIKS:10000282
Image 1
Klemmprofile aus Vollgummi dienen zum Klemmen von Elementen in Plattenkonstruktionen. Das können Glas- oder Kunststoffplatten sein, aber auch Verbindungen zwischen mehreren Platten. Diese Profile sind meistens aus EPDM hergestellt, wegen der guten Ozon- und Alterungsbeständigkeit dieses Materials.
Zur Liste hinzufügen

12,10 €/ Meterexkl. MwSt

14,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001

137 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Produkt
Klemmprofil
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Material
EPDM
Härte
70 Shore A
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -35 bis 120 °C
Höhe
21 mm
Breite
16 mm
Rollenlänge
20 m
Ersatzteile & Zubehör

6,15 €/ Meterexkl. MwSt

7,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001

834,37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026