6,15 €/ Meterexkl. MwSt
7,20 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001
834,37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Produkt | Klemmprofil |
Material Gummi | Vollgummi |
Selbstklebend | Nein |
Material | EPDM |
Härte | 85 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -35 bis 120 °C |
Höhe | 7.5 mm |
Breite | 9.5 mm |
Rollenlänge | 100 m |