Eriks
ERIKS

ERIKS Türdichtungsprofil EPDM Vollgummi 65 schwarz 3600 L=25m

  • ERIKS:10000255
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,00 €/ Meterexkl. MwSt

15,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001

144,999 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Produkt
Fenster/Türprofil
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Material
EPDM
Härte
65 Shore A
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -35 bis 120 °C
Höhe
25 mm
Breite
20 mm
Rollenlänge
25 m