Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Türdichtungsprofile
Türdichtungsprofile
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Produkt
Fenster/Türprofil
2
Selbstklebend
Nein
2
Material
Aluminium
1
EPDM
2
Farbe
Temperaturbereich [°C]
Höhe [mm]
Breite [mm]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
3
of
Türdichtungsprofile
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Türdichtungsprofil EPDM Vollgummi 65 schwarz 3600 L=25m
13,00 €
/
meter
Türdichtungsprofil EPDM Vollgummi 60 schwarz 3592 L=6m
29,90 €
/
meter
Türdichtungsprofil Aluminium grau 3298 L=5m
18,20 €
/
meter
Anmelden