Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-429 NF-R57 126,37x6,99mm

  • ERIKS:11918487
Image 1
Der ERIKS Compound 366470 ist ein NBR-Werkstoff, der speziell für den Einsatz im Lebensmittelbereich entwickelt wurde. Dieses Material hat einen durchschnittlichen Acrylnitrilanteil, einen guten Druckverformungsrest und entspricht der FDA CFR21 177.2600, der EC1935:2004 und ist 3A konform. Der Anwendungsbereich dieses Materials umfasst Anwendungen im Lebensmittel- und Molkereibereich, allgemeine Anwendungen und Anwendungen mit Kohlenwasserstoffkontakt.
Zur Liste hinzufügen

3,81 €/ Stückexkl. MwSt

4,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 513Mindestbestellmenge: 513

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,35 €

-

25+

5,72 €

10.00%

50+

5,08 €

20.00%

100+

4,45 €

30.00%

250+

3,81 €

40.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
126.37 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
429
Maß nach French R
NF-R57
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
366470
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Ersatzteile & Zubehör

10,94 €/ Stückexkl. MwSt

12,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026