Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring NBR PAR 429

  • ERIKS:10021378
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,94 €/ Stückexkl. MwSt

12,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,94 €

-

25+

9,85 €

10.00%

50+

8,75 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Material
NBR
Form
Konkav
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Innendurchmesser
128.3 mm
Höhe
5.99 mm
Dicke
2.97 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
429