9,73 €/ Stückexkl. MwSt
11,38 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 343Mindestbestellmenge: 343
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 14,97 € | - |
10+ | 13,47 € | 10.00% |
25+ | 11,98 € | 20.00% |
50+ | 11,23 € | 25.00% |
100+ | 10,48 € | 30.00% |
250+ | 9,73 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 240.67 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 375 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 366470 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026