Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring NBR PAR 375

  • ERIKS:10021364
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,05 €/ Stückexkl. MwSt

28,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

24,05 €

-

25+

21,65 €

10.00%

50+

19,24 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Material
NBR
Form
Konkav
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Innendurchmesser
242.01 mm
Höhe
4.65 mm
Dicke
1.93 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
375