14,68 €/ Stückexkl. MwSt
17,18 €inkl. MwSt
588 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 14,68 € | - |
10+ | 11,74 € | 20.00% |
25+ | 10,28 € | 30.00% |
50+ | 8,81 € | 40.00% |
100+ | 7,34 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 123.42 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 249 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.20265,63 €/ Stückexkl. MwSt
6,59 €inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026