24,04 €/ Stückexkl. MwSt
28,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 24,04 € | - |
25+ | 21,64 € | 10.00% |
50+ | 19,23 € | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Material | FKM |
Form | Konkav |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
Innendurchmesser | 124.28 mm |
Höhe | 3 mm |
Dicke | 1.27 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 249 |