Eriks
ERIKS

ERIKS Fugenprofil EPDM Vollgummi 70 schwarz 4158 L=50m

  • ERIKS:10000293
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,70 €/ Meterexkl. MwSt

35,92 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Produkt
Fenster/Türprofil
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Material
EPDM
Härte
70 Shore A
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -35 bis 120 °C
Höhe
20 mm
Breite
25 mm
Rollenlänge
50 m