Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Fugenprofile
Fugenprofile
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Produkt
Fenster/Türprofil
2
Selbstklebend
Nein
2
Material
EPDM
2
Farbe
Temperaturbereich [°C]
Höhe [mm]
Breite [mm]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Fugenprofile
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Fugenprofil EPDM Vollgummi 70 schwarz 4165 L=25m
99,50 €
/
meter
Fugenprofil EPDM Vollgummi 70 schwarz 4158 L=50m
30,70 €
/
meter
Anmelden