258,40 €/ Stückexkl. MwSt
302,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Serie | GF |
Gehäusedurchmesser | 100 mm |
Messbereich | von 0 bis 700 |
Druckeinheit | bar |
Sekondäre Skalaeinteilung | 0 - 210 / 320 / 570 |
Druckeinheit sekondäre Skalaeinteilung | kN |
Blow-out inbegriffen | Nein |
Flüssigkeit gedämpft | Ja |
Füllflüssigkeit | Glyzerin |
Montage Manometer | Direkt |
Anschlussstelle | Unten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" NPTF |
Anzeigelampe | Nein |
89,04 €/ Stückexkl. MwSt
104,18 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026137,97 €/ Stückexkl. MwSt
161,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027