Eriks
ENERPAC

ENERPAC Manometer-Zwischenstück GA3

  • ERIKS:11457287
  • Hersteller:GA3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Manometer-Zwischenstück (GA-Serie)
Für den leichten Einbau eines Manometers in Ihr Hydrauliksystem.
Stecker zum direkten Einbau des Adapters an die Pumpe oder am Zylinder.
Muffe paßt an Schläuche oder Kupplungen.
Der dritte Anschluß ist der Manometeranschluß.
  • Anschluss: 1/4" NPTF
  • Stecker: 3/8" NPTF
  • Muffe: 3/8"NPTF
Zur Liste hinzufügen

89,04 €/ Stückexkl. MwSt

104,18 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
GA3
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
3/8" NPTF
Anschluss Instrumentseite
Innengewinde
Größe InstrumentanschIuss
1/4" NPTF
Einbaulänge
133 mm
Artikel
11457287
Serie
GA3
C
1/4" NPTF
D
3/8" NPTF
E
3/8" NPTF
F
32 mm
L
133 mm
L1
35 mm