Eriks
ENERPAC

ENERPAC Flachzylinder mit Sicherungsmutter LPL1002

  • ERIKS:13355849
  • Hersteller:LPL1002
Image 1
  • Kapazität: 60 - 500 Tonnen
  • Hub: 45- 50 mm
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

2.090,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.445,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
LPL
Type (DW/EW)
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
135 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
100000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
135 mm
Hub
50 mm
Eingebauter Größe
137 mm