Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Flachzylinder mit Sicherungsmu...
Flachzylinder mit Sicherungsmutter Serie LPL
Kapazität: 60 - 500 Tonnen
Hub: 45- 50 mm
Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Bohrung [mm]
105
1
135
1
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck [kg]
60000
1
100000
1
Anzahl Kolben
1
2
Aussendurchmesser Kolbenstange [mm]
Hub [mm]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Flachzylinder mit Sicherungsmutter Serie LPL
Produkt
Bohrung [mm]
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck [kg]
Anzahl Kolben
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Bohrung [mm]
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck [kg]
Anzahl Kolben
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Flachzylinder mit Sicherungsmutter LPL602
105
60000
1
1.623,55 €
/
stück
Flachzylinder mit Sicherungsmutter LPL1002
135
100000
1
2.090,00 €
/
stück
Anmelden