Eriks
ELSTER

ELSTER Wasserzähler Woltman Fig. 82155 cold water Gusseisen KIWA Dauerbelastung 60 m³/h Bohrung 100 mm PN16 DN100

  • ERIKS:12036167
  • Hersteller:522368
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.190,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.392,30 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELSTER
Serie
H4000-Woltmann
Typ
8215
Ausführung
Wasseruhr
Ausführung
Cold water
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN100
Durchgang
100 mm
Genauigkeitsklasse
2.0 %
Messbereich nominal Q3
160 m³/h
Messbereich maximum Q4
200 m³/h
Messbereich minimum Q1
1280 l/h
Messbereich transitionel Q2
2050 l/h
Montage
Horizontal und vertikal
Druckstufe Flansch
PN16
Max. Druck
16 bar
Material Gehäuse
Cast iron
Material Innenteile
Kunststoff mit Metallteilen
Zulassungen
KIWA
Max. Dauertemperatur (Medium)
50 °C
Maß
DN100
B
228 mm
H1
106 mm
H2
266 mm
H3
285 mm
L
250 mm
Gewicht
20 kg
Ersatzteile & Zubehör

104,00 €/ Stückexkl. MwSt

121,68 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

104,00 €/ Stückexkl. MwSt

121,68 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026