104,00 €/ Stückexkl. MwSt
121,68 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ELSTER |
Serie | PR7 |
Typ | 8215X |
Ausführung | Puls Modul |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Impulsrate | 75 Hz max. |
Maximum Mediumtemperatur kurzfristig | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 70 °C |
Betriebstemperaturbereich | von -15 bis 70 °C |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP68 |