Eriks
ELSTER

ELSTER Wasserzähler Woltman Fig. 82155 cold water Gusseisen KIWA Dauerbelastung 40 m³/h Bohrung 80 mm PN16 DN80

  • ERIKS:12036165
  • Hersteller:522365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.086,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.270,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELSTER
Serie
H4000-Woltmann
Typ
8215
Ausführung
Wasseruhr
Ausführung
Cold water
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN80
Durchgang
80 mm
Genauigkeitsklasse
2.0 %
Messbereich nominal Q3
160 m³/h
Messbereich maximum Q4
200 m³/h
Messbereich minimum Q1
1280 l/h
Messbereich transitionel Q2
2050 l/h
Montage
Horizontal und vertikal
Druckstufe Flansch
PN16
Max. Druck
16 bar
Material Gehäuse
Cast iron
Material Innenteile
Kunststoff mit Metallteilen
Zulassungen
KIWA
Max. Dauertemperatur (Medium)
50 °C
Maß
DN80
B
200 mm
H1
94 mm
H2
254 mm
H3
285 mm
L
225 mm
Gewicht
16 kg
Ersatzteile & Zubehör

104,00 €/ Stückexkl. MwSt

121,68 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

104,00 €/ Stückexkl. MwSt

121,68 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026