Eriks
ELSTER

ELSTER Wasserzähler Woltman Fig. 82155 cold water Gusseisen KIWA Dauerbelastung 250 m³/h Bohrung 200 mm PN16 DN200

  • ERIKS:12036173
  • Hersteller:522374
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2.461,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.879,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELSTER
Serie
H4000-Woltmann
Typ
8215
Ausführung
Wasseruhr
Ausführung
Cold water
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN200
Durchgang
200 mm
Genauigkeitsklasse
2.0 %
Messbereich nominal Q3
630 m³/h
Messbereich maximum Q4
787.5 m³/h
Messbereich minimum Q1
3940 l/h
Messbereich transitionel Q2
6300 l/h
Montage
Horizontal und vertikal
Druckstufe Flansch
PN16
Max. Druck
16 bar
Material Gehäuse
Cast iron
Material Innenteile
Kunststoff mit Metallteilen
Zulassungen
KIWA
Max. Dauertemperatur (Medium)
50 °C
Maß
DN200
B
341 mm
H1
165 mm
H2
410 mm
H3
490 mm
L
350 mm
Gewicht
48 kg
Ersatzteile & Zubehör

104,00 €/ Stückexkl. MwSt

121,68 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

104,00 €/ Stückexkl. MwSt

121,68 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

104,00 €/ Stückexkl. MwSt

121,68 €inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026