Eriks
ELSTER

ELSTER Wasserzähler Woltman Fig. 82155 cold water Gusseisen KIWA Dauerbelastung 15 m³/h Bohrung 50 mm PN16 DN50

  • ERIKS:12036161
  • Hersteller:522233
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.031,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.206,27 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELSTER
Serie
H4000-Woltmann
Typ
8215
Ausführung
Wasseruhr
Ausführung
Cold water
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN50
Durchgang
50 mm
Genauigkeitsklasse
2.0 %
Messbereich nominal Q3
63 m³/h
Messbereich maximum Q4
79 m³/h
Messbereich minimum Q1
500 l/h
Messbereich transitionel Q2
810 l/h
Montage
Horizontal und vertikal
Druckstufe Flansch
PN16
Max. Druck
16 bar
Material Gehäuse
Cast iron
Material Innenteile
Kunststoff mit Metallteilen
Zulassungen
KIWA
Max. Dauertemperatur (Medium)
50 °C
Maß
DN50
B
166 mm
H1
78 mm
H2
227 mm
H3
274 mm
L
200 mm
Gewicht
13 kg
Ersatzteile & Zubehör

104,00 €/ Stückexkl. MwSt

121,68 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

104,00 €/ Stückexkl. MwSt

121,68 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026