Eriks
ELSTER

ELSTER Wasserzähler Woltman Fig. 82155 cold water Gusseisen Dauerbelastung 600 m³/h Bohrung 300 mm PN16 DN300

  • ERIKS:13414782
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3.885,00 €/ Stückexkl. MwSt

4.545,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELSTER
Serie
H4000-Woltmann
Typ
8215
Ausführung
Wasseruhr
Ausführung
Cold water
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN300
Durchgang
300 mm
Genauigkeitsklasse
2.0 %
Messbereich nominal Q3
1600 m³/h
Messbereich maximum Q4
2000 m³/h
Messbereich minimum Q1
12800 l/h
Messbereich transitionel Q2
20480 l/h
Montage
Horizontal und vertikal
Druckstufe Flansch
PN16
Max. Druck
16 bar
Material Gehäuse
Cast iron
Material Innenteile
Kunststoff mit Metallteilen
Max. Dauertemperatur (Medium)
50 °C
Maß
DN300
B
460 mm
H1
225 mm
H2
485 mm
H3
680 mm
L
500 mm
Gewicht
104 kg
Ersatzteile & Zubehör

104,00 €/ Stückexkl. MwSt

121,68 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

104,00 €/ Stückexkl. MwSt

121,68 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026