Eriks
ELSTER

ELSTER Wasserzähler Woltman Fig. 82155 cold water Gusseisen Dauerbelastung 400 m³/h Bohrung 250 mm PN16 DN250

  • ERIKS:13414781
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3.576,00 €/ Stückexkl. MwSt

4.183,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELSTER
Serie
H4000-Woltmann
Typ
8215
Ausführung
Wasseruhr
Ausführung
Cold water
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN250
Durchgang
250 mm
Genauigkeitsklasse
2.0 %
Messbereich nominal Q3
1000 m³/h
Messbereich maximum Q4
1250 m³/h
Messbereich minimum Q1
6250 l/h
Messbereich transitionel Q2
10000 l/h
Montage
Horizontal und vertikal
Druckstufe Flansch
PN16
Max. Druck
16 bar
Material Gehäuse
Cast iron
Material Innenteile
Kunststoff mit Metallteilen
Max. Dauertemperatur (Medium)
50 °C
Maß
DN250
B
410 mm
H1
200 mm
H2
460 mm
H3
655 mm
L
450 mm
Gewicht
82 kg
Ersatzteile & Zubehör

104,00 €/ Stückexkl. MwSt

121,68 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

104,00 €/ Stückexkl. MwSt

121,68 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026