494,00 €/ Stückexkl. MwSt
577,98 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ELSTER |
Serie | MTH-DA-KGM |
Typ | 8213 |
Ausführung | Wasseruhr |
Ausführung | Hot water |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1.1/4" BSPP(G) |
Durchgang | 25 mm |
Anschlussmaß Kupplung | 1" BSPP(G) |
Genauigkeitsklasse | 2.0 % |
Messbereich nominal Qn | 3.5 m³/h |
Min. Volumenstrom | 70 l/h |
Max. Volumenstrom | 7 m³/h |
Montage | Horizontal |
Max. Druck | 16 bar |
Material Gehäuse | Brass |
Material Innenteile | Kunststoff mit Metallteilen |
Impulsausgang | 10 Liter/Puls |
Kontaktausführung | Reedkontakt |
Schaltleistung | 100mA 42V AC/DC |
Maximum Mediumtemperatur kurzfristig | 150 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 130 °C |
Maß | DN25 |
B | 102 mm |
D | 1.1/4" |
H1 | 45 mm |
H2 | 185 mm |
L1 | 260 mm |
Gewicht | 2.9 kg |
45,00 €/ Stückexkl. MwSt
52,65 €inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026