45,00 €/ Stückexkl. MwSt
52,65 €inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ELSTER |
Typ | 8209 |
Ausführung | Kupplungssatz |
Prozessanschluss | Innengewinde/ Aussengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1" BSPT(R) |
Durchgang | 25 mm |
Anschlussmaß Kupplung | 1.1/4" BSPP(G) |
Max. Druck | 16 bar |
Material Gehäuse | Messing |