Eriks
ELSTER

ELSTER Wasserzähler Fig. 8213 heißes Wasser Messing Dauerbelastung 2,5 m³/h 10 Liter/Puls Bohrung 20 mm 1" BSPP

  • ERIKS:11814825
  • Hersteller:135680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

402,00 €/ Stückexkl. MwSt

470,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELSTER
Serie
MTH-DA-KGM
Typ
8213
Ausführung
Wasseruhr
Ausführung
Hot water
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1" BSPP(G)
Durchgang
20 mm
Anschlussmaß Kupplung
3/4" BSPP(G)
Genauigkeitsklasse
2.0 %
Messbereich nominal Qn
2.5 m³/h
Min. Volumenstrom
50 l/h
Max. Volumenstrom
5 m³/h
Montage
Horizontal
Max. Druck
16 bar
Material Gehäuse
Brass
Material Innenteile
Kunststoff mit Metallteilen
Impulsausgang
10 Liter/Puls
Kontaktausführung
Reedkontakt
Schaltleistung
100mA 42V AC/DC
Maximum Mediumtemperatur kurzfristig
150 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
130 °C
Maß
DN20
B
96 mm
D
1"
H1
40 mm
H2
175 mm
L1
190 mm
Gewicht
1.9 kg
Ersatzteile & Zubehör

28,00 €/ Stückexkl. MwSt

32,76 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026