Eriks
ELSTER

ELSTER Kupplungsatz Typ: 8209 Messing Flache Dichtung DN20 Innengewinde 1" BSPP(G) Außengewinde 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:14619768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

28,00 €/ Stückexkl. MwSt

32,76 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELSTER
Typ
8209
Ausführung
Kupplungssatz
Prozessanschluss
Innengewinde/ Aussengewinde
Größe Prozessanschluss
3/4" BSPT(R)
Durchgang
20 mm
Anschlussmaß Kupplung
1" BSPP(G)
Max. Druck
16 bar
Material Gehäuse
Messing