Eriks
ELSTER

ELSTER Wasserzähler Fig. 8213 heißes Wasser Messing Dauerbelastung 10 m³/h 10 Liter/Puls Bohrung 40 mm 2" BSPP

  • ERIKS:11814831
  • Hersteller:135686
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

852,00 €/ Stückexkl. MwSt

996,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELSTER
Serie
MTH-DA-KGM
Typ
8213
Ausführung
Wasseruhr
Ausführung
Hot water
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
2" BSPP(G)
Durchgang
40 mm
Anschlussmaß Kupplung
1.1/2" BSPP(G)
Genauigkeitsklasse
2.0 %
Messbereich nominal Qn
10 m³/h
Min. Volumenstrom
200 l/h
Max. Volumenstrom
20 m³/h
Montage
Horizontal
Max. Druck
16 bar
Material Gehäuse
Brass
Material Innenteile
Kunststoff mit Metallteilen
Impulsausgang
10 Liter/Puls
Kontaktausführung
Reedkontakt
Schaltleistung
100mA 42V AC/DC
Maximum Mediumtemperatur kurzfristig
150 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
130 °C
Maß
DN40
B
137 mm
D
2"
H1
50 mm
H2
205 mm
L1
300 mm
Gewicht
5.1 kg
Ersatzteile & Zubehör

107,00 €/ Stückexkl. MwSt

125,19 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026