107,00 €/ Stückexkl. MwSt
125,19 €inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ELSTER |
Typ | 8209 |
Ausführung | Kupplungssatz |
Prozessanschluss | Innengewinde/ Aussengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1.1/2" BSPT(R) |
Durchgang | 40 mm |
Anschlussmaß Kupplung | 2" BSPP(G) |
Max. Druck | 16 bar |
Material Gehäuse | Messing |