206,00 €/ Stückexkl. MwSt
241,02 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ELSTER |
Serie | V200 |
Typ | 8212 |
Ausführung | Wasseruhr |
Ausführung | Cold water |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1.1/4" BSPP(G) |
Durchgang | 25 mm |
Anschlussmaß Kupplung | 1" BSPP(G) |
Genauigkeitsklasse | 2.0 % |
Messbereich nominal Q3 | 6.3 m³/h |
Messbereich maximum Q4 | 7.8 m³/h |
Messbereich minimum Q1 | 39.3 l/h |
Messbereich transitionel Q2 | 63 l/h |
Montage | Horizontal und vertikal |
Max. Druck | 16 bar |
Material Gehäuse | Brass |
Zulassungen | KIWA |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 30 °C |
Maß | DN25 |
B | 120 mm |
D | 1.1/4" |
H1 | 43 mm |
H2 | 130 mm |
L1 | 260 mm |
Gewicht | 1.4 kg |
45,00 €/ Stückexkl. MwSt
52,65 €inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026104,00 €/ Stückexkl. MwSt
121,68 €inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026