Eriks
ELSTER

ELSTER Wasserzähler Fig. 8212 Kaltwasser Messing KIWA Dauerbelastung 10 m³/h Bohrung 40 mm PN16 2" BSPP

  • ERIKS:13388725
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

482,00 €/ Stückexkl. MwSt

563,94 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELSTER
Serie
V200
Typ
8212
Ausführung
Wasseruhr
Ausführung
Cold water
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
2" BSPP(G)
Durchgang
40 mm
Anschlussmaß Kupplung
1.1/2" BSPP(G)
Genauigkeitsklasse
2.0 %
Messbereich nominal Q3
16 m³/h
Messbereich maximum Q4
20 m³/h
Messbereich minimum Q1
100 l/h
Messbereich transitionel Q2
160 l/h
Montage
Horizontal und vertikal
Max. Druck
16 bar
Material Gehäuse
Brass
Zulassungen
KIWA
Max. Dauertemperatur (Medium)
30 °C
Maß
DN40
B
181 mm
D
2"
H1
51 mm
H2
166 mm
L1
300 mm
Gewicht
6.1 kg
Ersatzteile & Zubehör

107,00 €/ Stückexkl. MwSt

125,19 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

104,00 €/ Stückexkl. MwSt

121,68 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026