Eriks
ELSTER

ELSTER Wasserzähler Fig. 8210 Kaltwasser Messing Dauerbelastung 1,5 m³/h Bohrung 15 mm 3/4" BSPP

  • ERIKS:11814800
  • Hersteller:135660
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELSTER
Serie
MNR
Typ
8210
Ausführung
Wasseruhr
Ausführung
Cold water
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
3/4" BSPP(G)
Durchgang
15 mm
Anschlussmaß Kupplung
1/2" BSPP(G)
Genauigkeitsklasse
2.0 %
Messbereich nominal Q3
2.5 m³/h
Messbereich maximum Q4
3 m³/h
Messbereich minimum Q1
10 l/h
Messbereich transitionel Q2
18 l/h
Montage
Horizontal und vertikal
Max. Druck
16 bar
Material Gehäuse
Brass
Material Innenteile
Kunststoff mit Metallteilen
Max. Dauertemperatur (Medium)
30 °C
Maß
DN15
Anschluss
Draht
B
100 mm
D
3/4"
H1
31 mm
H2
115 mm
L1
165 mm
Gewicht
1.5 kg
Alternativen
Ersatzteile & Zubehör

19,00 €/ Stückexkl. MwSt

22,23 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026