Eriks
ELSTER

ELSTER Wasserzähler Typ: 8210i Serie: M100i Messing Ausführung: Kaltes wasser KIWA Durchgang: 15 mm Außengewinde (BSPP) 3/4" BSPP(G)x1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:14802793
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ELSTER
Serie
M100i
Typ
8210i
Ausführung
Wasseruhr
Ausführung
Cold water
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
3/4" BSPP(G)
Durchgang
15 mm
Anschlussmaß Kupplung
1/2" BSPP(G)
Genauigkeitsklasse
2.0 %
Messbereich nominal Q3
2.5 m³/h
Messbereich maximum Q4
3.1 m³/h
Messbereich minimum Q1
16 l/h
Messbereich transitionel Q2
25 l/h
Montage
Horizontal und vertikal
Max. Druck
16 bar
Material Gehäuse
Brass
Material Innenteile
Kunststoff mit Metallteilen
Zulassungen
KIWA
Maximum Mediumtemperatur kurzfristig
30 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
30 °C
Maß
DN15
Anschluss
Draht
B
100 mm
D
3/4"
H1
31 mm
H2
115 mm
L1
165 mm
Gewicht
1.6 kg