Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P7400SP82025

  • ERIKS:14040678
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
25 µm
Anschluss
1.1/2"-16 UNF
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
210 mm
Außendurchmesser
96 mm